Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15208100
Cod. Produttore
15208100
Cod. EAN
8012952144369

Informazioni di prodotto

ERMETICA 843 LED 44W CLD ANOD
Plafoniera LED Ermetica 843 con grado di protezione IP65, progettata per ambienti asettici e sterili. Realizzata con corpo in acciaio stampato e cornice in alluminio estruso anodizzato, garantisce resistenza meccanica IK08 e durata elevata fino a 50.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. L'ottica a bassa luminanza con alette a doppia parabola in alluminio satinato riduce l'abbagliamento (UGR<19), assicurando un'illuminazione uniforme e confortevole senza flicker. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli urti termici e meccanici. La potenza assorbita è di 44 W con un'efficienza luminosa di 100 lm/W e temperatura colore 4000 K, ideale per applicazioni professionali in ambienti con elevati requisiti di igiene e sicurezza. Classe di isolamento I e fattore di potenza ≥ 0,9. Design universale per montaggio a incasso su controsoffitti di vario tipo. Descrizione del produttore: Ermetica IP65 - per ambienti asettici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

330 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

280 mm

lunghezza

1196 mm

altezza/profondità

90 mm

lunghezza di montaggio

1180 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

44 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-90 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED Ermetica 44W IP65 per ambienti asettici