Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15208000
Cod. Produttore
15208000
Cod. EAN
8012952144352

Informazioni di prodotto

ERMETICA 843 LED 34W CLD ANOD
Apparecchio di illuminazione a LED progettato per ambienti sterili e asettici, ideale per l'installazione in controsoffitti con struttura a vista o nascosta e pannelli in gesso o alluminio. La plafoniera è realizzata in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato, dotata di ottiche dark light antiabbagliamento a doppia parabolicità in alluminio satinato anodizzato, che garantiscono un'illuminazione uniforme e confortevole con un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti. L'apparecchio offre un elevato grado di protezione IP65 e una buona resistenza meccanica IK08, assicurando durata e affidabilità. La sorgente luminosa LED ha un flusso luminoso di 3440 lumen, con una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 90, garantendo una luce di alta qualità e naturalezza. L'efficienza luminosa è di 101 lm/W con un consumo di 34 W. Questo prodotto è classificato con etichetta energetica B e garantisce un mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore con prestazioni costanti. La verniciatura a polvere di poliestere è stabilizzata ai raggi UV, adatta per ambienti asettici. Non è previsto il tipo di alimentazione per emergenza. Descrizione del produttore: Ermetica IP65 - per ambienti asettici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

580 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

90 mm

lunghezza di montaggio

580 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

34 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

101 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-90 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 34W IP65 Ermetica per ambienti asettici