Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1520800041
Cod. Produttore
1520800041
Cod. EAN
8012952189711

Informazioni di prodotto

ERMETICA 843 LED 34W CLD-D-D ANOD
Plafoniera LED Ermetica IP65 progettata per ambienti sterili e asettici, ideale per installazione a incasso in controsoffitti con struttura a vista o nascosta, pannelli in gesso o alluminio e controsoffitti ispezionabili. Realizzata con corpo in acciaio stampato e cornice in alluminio estruso anodizzato, garantisce alta resistenza meccanica (IK08) e protezione elevata contro polvere e umidità (IP65). Ottica a bassa luminanza con alette doppia parabola in alluminio satinato anodizzato per ridurre l’abbagliamento, diffusore in vetro temperato spesso 4 mm resistente agli urti termici e meccanici. Emissione luminosa uniforme a 4000 K con indice di resa cromatica CRI 90 e flusso luminoso di 3440 lumen, efficienza di 101 lm/W e flicker molto basso per maggiore comfort visivo. Alimentazione AC 220-240 V con controllo DALI esterno, classe di isolamento I e fattore di potenza ≥0.9. Prodotto conforme alle normative CE con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e garanzia 5 anni. Verniciatura a polvere di poliestere stabilizzata UV, adatta per ambienti asettici. Descrizione del produttore: Ermetica IP65 - per ambienti asettici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

580 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

90 mm

lunghezza di montaggio

580 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

34 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

101 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-90 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED Ermetica 34W IP65 per ambienti asettici