›

Ventilatore elettrico riscaldatore portatile 5033W 400V per uso industriale e commerciale

Cod. Rexel MESO5131014200
Cod. Produttore 5131014200
Cod. EAN 8413893136817

Informazioni principali

  • Potenza: 5033W
  • Tensione: 400V
  • Protezione: IP24
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Ventola: Assiale silenziosa
  • Termostato: Regolabile
  • Reset: Manuale autocontenuto
  • Serie: EP-N

Descrizione del prodotto

EP-5 N è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza, offrendo un'installazione semplice e sicura. La sua compatibilità con sistemi EP-N lo rende una scelta versatile per diverse esigenze nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Portable electric fan heaters to provide fan assisted heating to commercial or industrial environments or for drying applications. Protection index IP24. Made of steel sheet with a paint coating. Fitted with a handle to move it. Quiet axial fan. Thermostat allowing the setting of the desired temperature of the room. Rear switch that allows the thermostat to act on both the fan and the heater element or only on the heater (the fan operates permanently). Manual self resetting button (RESET).Power 5033W and voltage 400V, safety thermal protection.Brand S&P, model EP-5N (400V 50) VE.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

assorbimento di potenza

5033 KILOWATT

numero di stadi di potenza

2

con termostato per ambienti

Volume di aria

450 METROC_ORA

Tensione di collegamento

400 V

grado di protezione (IP)

IP24

Ambiente asciutto

Con controlli ventola

Serie

EP N

Ventilatore elettrico riscaldatore portatile 5033W 400V per uso industriale e commerciale