›

Ventilatore elettrico riscaldatore portatile 3033W IP24 uso industriale/commerciale

Cod. Rexel MESO5131013400
Cod. Produttore 5131013400
Cod. EAN 8413893136800

Informazioni principali

  • Potenza: 3033W
  • Tensione: 230V
  • Indice protezione: IP24
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Ventola assiale silenziosa
  • Termostato regolabile
  • Protezione termica manuale RESET
  • Serie: EP-N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portable electric fan heaters to provide fan assisted heating to commercial or industrial environments or for drying applications. Protection index IP24. Made of steel sheet with a paint coating. Fitted with a handle to move it. Quiet axial fan. Thermostat allowing the setting of the desired temperature of the room. Rear switch that allows the thermostat to act on both the fan and the heater element or only on the heater (the fan operates permanently). Manual self resetting button (RESET).Power 3033W and voltage 230V, safety thermal protection.Brand S&P, model EP-3N (230V50/60HZ) VE.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

assorbimento di potenza

3033 KILOWATT

numero di stadi di potenza

2

con termostato per ambienti

Volume di aria

350 METROC_ORA

Tensione di collegamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP24

Ambiente asciutto

Con controlli ventola

Serie

EP N

Ventilatore elettrico riscaldatore portatile 3033W IP24 uso industriale/commerciale