› HVAC › Ventilatori

Ventilatore elettrico riscaldante portatile 15040W 400V per uso industriale

Cod. Rexel MESO5131017500
Cod. Produttore 5131017500
Cod. EAN 8413893136848

Informazioni principali

  • Potenza: 15040W
  • Tensione: 400V
  • Indice protezione: IP24
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Ventola: Assiale silenziosa
  • Termostato: Regolabile
  • Reset: Manuale auto-ripristino
  • Serie: EP-N

Descrizione del prodotto

EP-15 N è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza, offrendo una soluzione versatile per diverse esigenze nel settore elettrico. La sua progettazione rispetta gli standard tecnici più rigorosi, assicurando facilità di installazione e manutenzione. Descrizione del produttore: Portable electric fan heaters to provide fan assisted heating to commercial or industrial environments or for drying applications. Protection index IP24. Made of steel sheet with a paint coating. Fitted with a handle to move it. Quiet axial fan. Thermostat allowing the setting of the desired temperature of the room. Rear switch that allows the thermostat to act on both the fan and the heater element or only on the heater (the fan operates permanently). Manual self resetting button (RESET).Power 15040W and voltage 400V, safety thermal protection.Brand S&P, model EP-15N (400V 50) VE.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

assorbimento di potenza

15040 KILOWATT

numero di stadi di potenza

2

con termostato per ambienti

Volume di aria

1100 METROC_ORA

Tensione di collegamento

400 V

grado di protezione (IP)

IP24

Ambiente asciutto

Con controlli ventola

Serie

EP N

Ventilatore elettrico riscaldante portatile 15040W 400V per uso industriale