Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSECL1M3M10S
Cod. Produttore
TCSECL1M3M10S2
Cod. EAN
3595863887617

Informazioni di prodotto

Cavo Ethernet ConneXium - Connettore M12 - Connettore RJ45 - IP67 - 10 m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto fa parte dei componenti accessori/di collegamento per Modicon Switch. Si tratta di un cavo in rame diritto per il collegamento allo switch IP 67. Questo cavo viene fornito con 1 connettore IP 67 M12 a 4 vie e 1 connettore RJ45. Questo connettore ha un grado di protezione IP67. La lunghezza del cavo è di 10 metri e pesa 0,515 kg. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.

lunghezza

10 m

Serie

Modicon_Networking

Produttore

Cavo Ethernet ConneXium - Connettore M12 - Connettore RJ45 - IP67 - 10 m