› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-M12FS-5CON-PG 9-VA

Cod. Rexel CX1541186
Cod. Produttore 1541186
Cod. EAN 4046356083751

Informazioni principali

  • Tipo: Distributore a T
  • Poli: 5-poli
  • Connessione: Maschio e femmina M12
  • Codifica: A
  • Configurazione: Parallelo
  • Serie: Non specificata
  • Schermatura: Non schermata
  • Orientamento: Diritto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distributore a T, 5-poli, non schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A e Connettore femmina diritto M12, codifica: A, Distributore parallelo

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore a T

tensione nominale

48 V

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

90 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

SACC-M12FS-5CON-PG 9-VA
€ 25,62 x 1 pz.
(pz.)