Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900437645
Cod. Produttore
7638900437645
Cod. EAN
7638900437645

Informazioni di prodotto

Pila alcalina AA PK4 Energizer Max

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con la batteria alcalina Energizer MAX® è tutta una questione di energia a lunga durata. Porta i tuoi dispositivi di lavoro di ogni il giorno sul campo, in ufficio, in classe e ovunque tu abbia bisogno di una batteria alcalina affidabile, con Energizer MAX® . Queste batterie sono progettate per proteggere i tuoi dispositivi professionali di tutti i giorni dalle perdite, dandoti la certezza di avere la potenza e la protezione di lunga durata che ti aspetti da Energizer. In combinazione con una alimentazione duratura per i dispositivi di tutti i giorni, le batterie alcaline MAX® AA mantengono la loro carica fino a 10 anni mentre sono in magazzino, quindi sono pronte per ogni occasione. Preparati a tutto: con la potenza su cui puoi fare affidamento, di Energizer.

tensione nominale

1,5 V

larghezza

14,5 mm

Tipologia

Alcalina al manganese/zinco

peso

23 g

designazione della dimensione

Mignon

portata

2550 MILLIAMPEREHOUR

diametro

14,5 mm

designazione IEC

LR 6

altra designazione

AA/AM 3

lunghezza

14,5 mm

altezza inclusi i poli

50,5 mm

numero di celle

4

Produttore

ENERGIZER MAX ALK AA CHP4

€ 4,10 x 1 pz.
(pz.)