Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ3147290507028
Cod. Produttore
3147290507028
Cod. EAN
3147290507028

Informazioni di prodotto

Batteria PK1 Eveready 991/4R25
Descrizione del produttore: Batteria al carbonio-zinco 6V con terminali a vite e 0% mercurio-cadmio

tensione nominale

6 V

larghezza

73 mm

Tipologia

Zinco-carbone

peso

1142 g

designazione della dimensione

Altro

portata

19800 MILLIAMPEREHOUR

diametro

154,8 mm

designazione IEC

Altro

lunghezza

136 mm

altezza inclusi i poli

127 mm

numero di celle

1

Produttore

AIRPORT-GARDIAN (4R25-2)

€ 12,82 x 1 pz.
(pz.)