Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900426823
Cod. Produttore
7638900426823
Cod. EAN
7638900410457

Informazioni di prodotto

Pila alcalina D PK2 Energizer Max

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con la batteria alcalina Energizer MAX® è tutta una questione di energia a lunga durata. Mantieni i dispositivi di lavoro di tutti il giorno sul campo, in ufficio, in classe e ovunque tu abbia bisogno di una batteria alcalina affidabile con MAX® . Queste batterie sono progettate per proteggere i tuoi dispositivi professionali di tutti i giorni dalle perdite, dandoti la certezza di avere la potenza e la protezione di lunga durata che ti aspetteresti da Energizer. In combinazione con un’alimentazione duratura per i dispositivi di tutti i giorni, le batterie alcaline MAX® mantengono la loro carica fino a 10 anni, mentre sono in magazzino, quindi sono pronte per ogni occasione. Preparati a tutto – con la potenza su cui puoi fare affidamento da Energizer.

tensione nominale

1,5 V

larghezza

34,2 mm

Tipologia

Alcalina al manganese/zinco

peso

139 g

designazione della dimensione

Mono

portata

15600 MILLIAMPEREHOUR

diametro

34,2 mm

designazione IEC

LR 20

altra designazione

D/AM 1

lunghezza

34,2 mm

altezza inclusi i poli

61,5 mm

numero di celle

2

Produttore

ENR MAX E95 BP 2 MLR20BP D

€ 4,28 x 1 pz.
(pz.)