Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900426809
Cod. Produttore
7638900426809
Cod. EAN
7638900410402

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 1,5 V
  • Chimica: Zn-MnO2 alcalina
  • Dimensioni standard: ANSI-14A, IEC-LR14
  • Temperatura operativa: -18°C a 55°C
  • Durata di conservazione: 10 anni a 21°C
  • Peso tipico: 66 grammi
  • Terminale: Contatto piatto
  • Serie: Energizer MAX E93

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Batteria alcalina Energizer Max formato C (LR14) con tecnologia zinco-manganese per prestazioni affidabili e durature. Progettata per offrire una potenza costante e una lunga durata, ideale per dispositivi ad alto consumo energetico. La batteria ha una tensione nominale di 1,5 volt, è priva di mercurio e cadmio, e garantisce una shelf life fino a 10 anni a 21°C. Le dimensioni standard industriali assicurano compatibilità universale. Questo modello è caratterizzato da un terminale a contatto piatto e un peso tipico di 66 grammi. La batteria è adatta a un ampio intervallo di temperature operative da -18°C a 55°C, offrendo prestazioni affidabili in diverse condizioni ambientali. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: La batteria alcalina Energizer MAX® è tutta una questione di energia a lunga durata. Mantieni i dispositivi di lavoro di tutti il giorno sul campo, in ufficio, in classe e ovunque tu abbia bisogno di una batteria alcalina affidabile con MAX® Queste batterie sono progettate per proteggere i tuoi dispositivi professionali di tutti i giorni dalle perdite, dandoti la certezza di avere la lunga durata, la potenza e la protezione che ti aspetti da Energizer. In combinazione con un’alimentazione duratura per i dispositivi di tutti i giorni, le batterie alcaline MAX® mantengono la loro carica fino a 10 anni mentre sono in magazzino, quindi sono pronte per ogni occasione. Preparati a tutto – con la potenza su cui puoi fare affidamento di Energizer.

tensione nominale

1,5 V

larghezza

26,2 mm

Tipologia

Alcalina al manganese/zinco

peso

66 g

designazione della dimensione

Baby

portata

7560 MILLIAMPEREHOUR

diametro

26,2 mm

designazione IEC

LR 14

altra designazione

C/AM 2

lunghezza

26,2 mm

altezza inclusi i poli

50 mm

numero di celle

2

Produttore

Batteria alcalina Energizer MAX lunga durata uso professionale

€ 4,28 x 1 pz.
(pz.)