Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900026429
Cod. Produttore
7638900026429
Cod. EAN
7638900026429

Informazioni di prodotto

Pila al litio Energizer Photo PK1 CR2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Energizer® Lithium Photo offre una gamma completa di batterie speciali miniaturizzare, ma di lunga durata. Che si tratti di un cardiofrequenzimentro o di un glucometro, di sistemi di accesso senza chiave, di portachiavi o orologi, le nostre batterie sono compatibili con i dispositivi della tua vita quotidiana, così puoi procedere tranquillamente con la tua giornata. Le batterie speciali Energizer® offrono affidabilità e prestazioni estreme, disponibili in una varietà di confezioni versatili, che le rendono la scelta perfetta per ogni “piccola” esigenza. Inoltre, senza aggiunta di mercurio. Cos’altro ti serve per il tuo dispositivo specializzato?

tensione nominale

3 V

larghezza

15,6 mm

Tipologia

Litio/biossido di manganese

peso

11 g

designazione della dimensione

Altro

portata

800 MILLIAMPEREHOUR

diametro

15,6 mm

designazione IEC

Altro

lunghezza

15,6 mm

altezza inclusi i poli

27 mm

numero di celle

1

Produttore

ENR CR2 LITHIUM PHOTO FSB1

€ 5,19 x 1 pz.
(pz.)