Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900426663
Cod. Produttore
7638900426663
Cod. EAN
7638900410297

Informazioni di prodotto

Pila alcalina 9 V PK1 Energizer Max

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La batteria alcalina Energizer MAX® è tutta una questione di energia a lunga durata. Porta i tuoi dispositivi di lavoro di ogni il giorno sul campo, in ufficio, in classe e ovunque tu abbia bisogno di una batteria alcalina affidabile, con Energizer MAX® . Queste batterie sono progettate per proteggere i tuoi dispositivi professionali di tutti i giorni dalle perdite, dandoti la certezza di avere la potenza e la protezione di lunga durata che ti aspetti da Energizer. In combinazione con l’alimentazione duratura per i dispositivi di tutti i giorni, le batterie Alcaline MAX® 9V mantengono la loro carica fino a 5 anni mentre sono in magazzino, quindi sono pronte per ogni occasione. Preparati a tutto: con la potenza su cui puoi fare affidamento di Energizer.

tensione nominale

9 V

larghezza

26,5 mm

Tipologia

Alcalina al manganese/zinco

peso

45 g

designazione della dimensione

Blocco

portata

625 MILLIAMPEREHOUR

diametro

31,8 mm

designazione IEC

6 LR 61

altra designazione

6 AM 6

lunghezza

17,5 mm

altezza inclusi i poli

48,5 mm

numero di celle

1

Produttore

ENR MAX 522 BP 1 9 VOLT

€ 4,10 x 1 pz.
(pz.)