Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900438147
Cod. Produttore
7638900438147
Cod. EAN
7638900438147

Informazioni di prodotto

Pila alcalina AAA PK4 Energizer Max

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con la batteria alcalina Energizer MAX® è tutta una questione di energia a lunga durata. Mantieni i dispositivi di lavoro di tutti il giorno sul campo, in ufficio, in classe e ovunque tu abbia bisogno di una batteria alcalina affidabile con MAX® . Queste batterie sono progettate per proteggere i tuoi dispositivi professionali di tutti i giorni dalle perdite, dandoti la certezza di avere la potenza e la protezione di lunga durata che ti aspetti da Energizer. In combinazione con un’alimentazione duratura per i dispositivi di tutti i giorni, le batterie alcaline MAX® AAA mantengono la loro carica per un massimo di 10 anni durante lo stoccaggio, quindi sono pronte per ogni occasione. Preparati a tutto: con la potenza su cui puoi fare affidamento di Energizer.

tensione nominale

1,5 V

larghezza

10,5 mm

Tipologia

Alcalina al manganese/zinco

peso

11,5 g

designazione della dimensione

Micro

portata

1200 MILLIAMPEREHOUR

diametro

10,5 mm

designazione IEC

LR 03

altra designazione

AAA/AM 4

lunghezza

10,5 mm

altezza inclusi i poli

44,5 mm

numero di celle

4

Produttore

ENERGIZER MAX ALK AAA CHP4

€ 4,10 x 1 pz.
(pz.)