Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF80BC250
Cod. Produttore
F80BC250
Cod. EAN
8005543576656

Informazioni di prodotto

EMS BTDIN comunicante 250mm x10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavi precablati di connessione 250mm. Consente la connessione tra diversi moduli EMS attraverso connettori dedicati o collegati alle diverse rotaie che comunicano tra di loro

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

diametro esterno circa

0.95 mm

sezione AWG

26

numero di fili

7

diametro del conduttore

0.404 mm

sezione nominale del conduttore

0.128 mm²

isolamento filo

PVC

materiale del conduttore

Cu, non trattato

elemento ritorto

no

marcatura filo

colore

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

80

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

80

Produttore

EMS BTDIN COMUNICANTE 250MM X10