› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

EML-HA (76X51)R

Cod. Rexel CX1004089
Cod. Produttore 1004089
Cod. EAN 4017918011895

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 40 x 17 mm
  • Colore: Grigio
  • Tipo montaggio: Bluccaggio
  • Campo testo altezza: 17 mm
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini, per la siglatura di gruppi di morsetti, per supporto terminale E/UK o clip terminale E/U, con strisce di siglatura a innesto perforate 40 x 17 mm, grigio, in bianco, perforato, tipo di montaggio: bloccaggio, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

20 mm

altezza

42,8 mm

EML-HA (76X51)R