› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

EML (70X50)R SR

Cod. Rexel CX0809421
Cod. Produttore 0809421
Cod. EAN 4017918201821

Informazioni principali

  • Altezza campo testo: 7 mm
  • Larghezza campo testo: 44 mm
  • Materiale: Foglio trasparente
  • Tipo montaggio: Innesto
  • Compatibile con: Sistemi stampa ufficio
  • Compatibile con: CMS-P1-PLOTTER
  • Uso: Portacartellini morsettiere
  • Serie: KLM-A + ESL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per morsettiere, Foglio, trasparente, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Innesto, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

9,5 mm

altezza

46 mm

materiale

Altro

EML (70X50)R SR