› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

EML (70X32)R YE

Cod. Rexel CX0809395
Cod. Produttore 0809395
Cod. EAN 4017918201814

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: Innesto
  • Altezza campo testo: 6 mm
  • Larghezza campo testo: 26 mm
  • Materiale: Foglio trasparente
  • Colore: Bianco
  • Utilizzo: Portacartellini morsettiere
  • Serie: KLM + ESL
  • Siglatura cartellini: Inclusa

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per morsettiere, Foglio, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Innesto, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 26 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

8,05 mm

altezza

28 mm

materiale

Altro

EML (70X32)R YE