› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

EML (19X6)R

Cod. Rexel CX0810588
Cod. Produttore 0810588
Cod. EAN 4017918859152

Informazioni principali

  • Portacartellini per gruppi
  • Inseribile al centro morsetti
  • Compatibile con morsetti a vite
  • Adatto a morsetti a molla
  • Utilizzabile con attacco rapido
  • Siglabile con etichetta 25x12 mm
  • Marcatura manuale possibile
  • Serie: GBS 5-25X12

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per gruppi, inseribile al centro dei morsetti a vite, a molla e ad attacco rapido, siglabile con etichetta 25 x 12 mm o manualmente con penna B-STIFT, nel piedino con ZB 5

Caratteristiche tecniche

larghezza

14 mm

altezza

28,05 mm

materiale

Altro

EML (19X6)R