› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

EMG 17-REL/SG-B 48/21/M

Cod. Rexel CX3025341
Cod. Produttore 3025341
Cod. EAN 4017918138998

Informazioni principali

  • Serie: AB-SK
  • Tipo: Blocchetto supporto
  • Applicazione: Barre collettrici
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non specificata
  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocchetto per barre collettrici

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

distanza delle guide

46,85 mm

EMG 17-REL/SG-B 48/21/M