› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

EMG 17-OV-120AC/240AC/3

Cod. Rexel CX3025888
Cod. Produttore 3025888
Cod. EAN 4017918147549

Informazioni principali

  • Colore: grigio
  • Supporto per barra: 3 x 10 mm
  • Contatto al supporto: incluso
  • Vite di arresto: presente
  • Tipo: blocchetto di supporto isolato
  • Serie: AB/SS-M
  • Materiale: isolante
  • Montaggio: facile e sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocchetto di supporto, con contatto al supporto di montaggio, con vite di arresto, adatto per barra collettrice 3 x 10 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

EMG 17-OV-120AC/240AC/3