Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2956411
Cod. Produttore
2956411
Cod. EAN
4017918085773

Informazioni di prodotto

Modulo portarelè

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo a relè, con minirelè di commutazione per rimanenza saldato, con diodi a commutazione positiva, contatti (AgSnO): potenze da piccole a grandi, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V DC

corrente nominale

0,01 A

larghezza

17,5 mm

altezza

75 mm

profondità

62,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Bistabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V