› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

EMD-SL-PS45-230AC MODULO DI CONTROL

Cod. Rexel CX2885294
Cod. Produttore 2885294
Cod. EAN 4017918996536

Informazioni principali

  • Serie: EMD-SL
  • Tensione alimentazione: 195-264 V AC
  • Tipo: Modulo di controllo
  • Connessione: a innesto
  • Applicazione: Power Module
  • Modello: PS45-230AC
  • Compatibilità: EMD-FL
  • Uso: controllo elettronico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Power Module, a innesto, per EMD-FL-..., tensione di alimentazione: 195 V AC ... 264 V AC

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

EMD-SL-PS45-230AC MODULO DI CONTROL