› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

EMD-SL-PH-690 RELE DI CONTROLLO

Cod. Rexel CX2905597
Cod. Produttore 2905597
Cod. EAN 4046356967198

Informazioni principali

  • Voltaggio: 208-690 V AC
  • Tipo: Relè controllo fasi
  • Funzioni: Sequenza, mancanza, asimmetria
  • Contatti: 2 contatti di scambio
  • Connessione: A vite
  • Serie: EMD-SL-PH-690
  • Applicazione: Tensioni trifase
  • Protezione: Monitoraggio fasi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di controllo per il monitoraggio di sequenza fasi, mancanza di fase e asimmetria a 208 V AC ... 690 V AC di tensioni trifase, 2 contatti di scambio, con connessione a vite

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

113 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

177 ... 794 V

EMD-SL-PH-690 RELE DI CONTROLLO