› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

EMD-SL-3V-400-N

Cod. Rexel CX2865049
Cod. Produttore 2865049
Cod. EAN 4046356492072

Informazioni principali

  • Descrizione: Isolatore galvanico NAMUR
  • Canali: 2 canali
  • Uscite: Relè contatto in chiusura
  • Segnalazione: Guasto di linea
  • Separazione: Galvanica a 3 vie
  • Certificazione: SIL 2
  • Connessione: A vite
  • Serie: MACX MCR-SL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico NAMUR a 2 canali per la gestione di sensori di prossimità e interruttori. I segnali vengono trasmessi al livello di controllo mediante uscite relè (contatto in chiusura). Segnalazione guasto di linea, separazione galvanica a 3 vie, SIL 2, con connessione a vite.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12,5 mm

altezza

112,5 mm

profondità

113,7 mm

numero di canali

2

assorbimento di potenza

1 W

potenza di interruzione

500 VOLT_AMPERE

tipo di alimentazione elettrica

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

tensione di commutazione

250 V

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

numero di ingressi secondo NAMUR

2

numero di ingressi, a potenziale zero

2

Circuito d'uscita relè contatto di chiusura

2

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Temperatura d'esercizio

-40 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

EMD-SL-3V-400-N