› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

EMD-FL-V-300 MODULO DI CONTROLLO EL

Cod. Rexel CX2866048
Cod. Produttore 2866048
Cod. EAN 4017918975012

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0-300 V AC/DC
  • Funzione: Monitoraggio tensione
  • Tipo: Sotto/sovratensione
  • Memoria: Errori inclusa
  • Alimentazione: Range esteso
  • Contatti: 2 di scambio
  • Serie: EMD-FL-V-300
  • Applicazione: Monofase

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni monofase da 0...300 V AC/DC, sotto/sovratensione o window, memoria errori, alimentatore a range esteso, 2 contatti di scambio

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

113 mm

sottotensione monofase possibile

sovratensione monofase possibile

finestra monofase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

2

Valore d'intervento tensione

0 ... 300 V

EMD-FL-V-300 MODULO DI CONTROLLO EL