› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

EMD-FL-3V-690 MODULO DI CONTROLLO E

Cod. Rexel CX2885249
Cod. Produttore 2885249
Cod. EAN 4017918996482

Informazioni principali

  • Serie: EMD-FL-3V-690
  • Tensione trifase: 483-897 V AC
  • Monitoraggio: sottotensione
  • Funzioni: window, sequenza fasi
  • Protezione: mancanza fase
  • Contatti: 2 contatti di scambio
  • Alimentazione: modulo Power opzionale
  • Rilevamento: asimmetria tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni trifase da 483...897 V AC, sottotensione, window, sequenza fasi, mancanza fase, asimmetria, tensione di alimentazione a scelta mediante modulo Power, 2 contatti di scambio

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

113 mm

sottotensione trifase possibile

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione 1

483 ... 897 V

EMD-FL-3V-690 MODULO DI CONTROLLO E