› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

EM RI-ADAPTER CLASSIC

Cod. Rexel CX2902049
Cod. Produttore 2902049
Cod. EAN 4046356649759

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente: max 100 mA
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 22,5 mm larghezza
  • Connessione: innesto e vite
  • Configurazione: DIP switch/software
  • Compatibilità: RTD e potenziometri
  • Serie: MINI MCR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di temperatura configurabile con sistema di collegamento a innesto per il collegamento di termoresistenze e potenziometri a 2, 3 e 4 conduttori. Configurazione tramite DIP switch o software. Connessione a vite, configurazione standard

Caratteristiche tecniche

peso

0,11 kg

esecuzione EMC

Adatto per quadro di distribuzione

funzione di configurazione integrata

uscita analogica 0 V ... 10 V

uscita analogica 0 V ... 5 V

intervallo di misura

-200 ... 850 °C

temperatura ambiente

70 ... -40 °C

EM RI-ADAPTER CLASSIC