› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EM-MODBUS-GATEWAY-IFS

Cod. Rexel CX2900458
Cod. Produttore 2900458
Cod. EAN 4046356507783

Informazioni principali

  • Serie: PLC-BPT-TTL/1
  • Larghezza: 6,2 mm
  • Tipo connessione: Push-in
  • Tensione ingresso: 5 V DC (TTL)
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Contatto: 1 aperto a riposo
  • Equipaggiamento: senza relè
  • Segnale: TTL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 6,2 mm per segnale TTL con connessione Push-in, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingr. TTL (5 V DC)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

5

EM-MODBUS-GATEWAY-IFS