› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EM-ETH-GATEWAY-IFS

Cod. Rexel CX2900538
Cod. Produttore 2900538
Cod. EAN 4046356526104

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 500 V AC
  • Corrente uscita: 9 A
  • Tensione controllo: 24 V DC
  • Tipo relè: Statico
  • Applicazione: Inversione motori 3~
  • Connessione: A vite
  • Serie: H5-SC
  • Frequenza: AC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè statico per l'inversione di motori da 3~ AC fino a 500 V AC e corrente d'uscita 9 A, con tensione di controllo 24 V DC e connessione a vite.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

107 mm

profondità

114 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie

9 A

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

9 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0 ... 9 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 30 V

EM-ETH-GATEWAY-IFS