› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EM-DUO 250/15

Cod. Rexel CX5603262
Cod. Produttore 5603262
Cod. EAN 4046356679831

Informazioni principali

  • Ingresso: 120 V AC/110 V DC
  • Uscita: 3-33 V DC/3 A
  • Relè a stato solido miniatura
  • Montaggio: su guida DIN
  • Connessione: a vite
  • Omologazione: UL/cUL Ex I Div. 2
  • Tipo: PLC-INTERFACE
  • Serie: CX5603262

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base montabile su guida di montaggio con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, ingresso: 120 V AC/110 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A, UL/cUL: omologata per l'uso in zona Ex classe I, div. 2

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

108 ... 132 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

EM-DUO 250/15