› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ELR W1/ 6-24DC/RDT

Cod. Rexel CX2967002
Cod. Produttore 2967002
Cod. EAN 4017918165857

Informazioni principali

  • Ingresso: 48 V DC
  • Uscita: 3-33 V DC/3 A
  • Relè: Stato solido miniatura
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: A vite
  • Contatti: 1 aperto a riposo
  • Tipo: PLC-INTERFACE
  • Serie: PLC-BSC.../21

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 48 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

38,4 ... 57,6 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

ELR W1/ 6-24DC/RDT