› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

ELR-H51-9-BUSBAR-COMPACT-SET

Cod. Rexel CX2903528
Cod. Produttore 2903528
Cod. EAN 4046356747240

Informazioni principali

  • Voltaggio: 208-480 V AC
  • Contatto: 1 contatto di scambio
  • Connessione: Push-in
  • Monitoraggio: Sequenza fasi
  • Asimmetria: Configurabile
  • Corrente: Non specificata
  • Serie: EMD-BL
  • Tipo: Modulo di controllo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di controllo per il monitoraggio di sequenza fasi e asimmetria a 208...480 V AC / 120...277 V AC di tensioni trifase, asimmetria configurabile, 1 contatto di scambio, con connessione push-in

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

altezza

89,5 mm

profondità

65,5 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione di riconoscimento asimmetria

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura della tensione

187 ... 519 V

ELR-H51-9-BUSBAR-COMPACT-SET