› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

ELR-H51-2,4-BUSBAR-COMPACT-SET

Cod. Rexel CX2903526
Cod. Produttore 2903526
Cod. EAN 4046356747226

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V AC ±30%
  • Monitoraggio: tensioni trifase
  • Funzione: Window o sequenza fase
  • Contatti: 1 contatto di scambio
  • Connessione: push-in
  • Tipo: Modulo di controllo
  • Serie: EMD-BL-3V-400-PT
  • Applicazione: rele di controllo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni trifase da 400 V AC ±30 %, Window o Window con sequenza fase, 1 contatto di scambio, con connessione push-in

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

altezza

89,5 mm

profondità

65,5 mm

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura della tensione 1

280 ... 519 V

ELR-H51-2,4-BUSBAR-COMPACT-SET