Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2905907
Cod. Produttore
2905907
Cod. EAN
4055626007380

Informazioni di prodotto

Gruppo di continuità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: UNO DC UPS con batteria integrata, Connessione a vite, Guida di supporto: 35 mm, uscita: 24 V DC / 2,5 A

larghezza

110 mm

altezza

90 mm

profondità

84 mm

peso

1,186 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tempo di trasferimento a pieno carico

300 min

connettore d'ingresso

Altro

Tensione d'ingresso

22,5 ... 29,5 V

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Produttore

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2