› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ELR H3-I-PT/500AC-06-IFS

Cod. Rexel CX2904631
Cod. Produttore 2904631
Cod. EAN 4046356867771

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 24-253 V AC
  • Corrente uscita: 2,4 A
  • Relè: stato solido miniatura
  • Montaggio: su guida NS 35/7,5
  • Contatto: 1 aperto a riposo
  • Connessione: a vite
  • Serie: PLC-BSC.../ACT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE per funzioni di output, composta da morsetto base PLC-BSC.../ACT con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 24-253 V AC/2,4 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

2,4 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

24 ... 253 V

ELR H3-I-PT/500AC-06-IFS