Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Varie Ventilazione /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000040602
Cod. Produttore
0000040602
Cod. EAN
8010300406022

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali
Ventilatore di sfiato con grado di protezione IP42, progettato per garantire un'efficiente ventilazione e il corretto ricambio d'aria in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità senza valvola di chiusura, ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione contro polvere e spruzzi d'acqua limitati. Il design compatto e funzionale lo rende adatto all'installazione in quadri elettrici e altri sistemi di ventilazione industriale. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 300 mm. • Pannello, stampato in lamiera d’acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. • Motore monofase AC ad 1 velocità, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP42 secondo lo standard DIN40050. • Girante con pale stampate in alluminio. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

230 V

volume trasportato

1214 METROC_ORA

larghezza nominale

404 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1260 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP42

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Produttore

Aspiratore elicoidale 300 mm lamiera zincata civile residenziale