Descrizione del prodotto
Sfiato elettrico ELP 254 M caratterizzato da un design robusto con protezione IP42, ideale per garantire un'efficace ventilazione in ambienti elettrici. Dotato di struttura resistente e privo di valvola di chiusura, questo sfiato assicura un flusso d'aria continuo e affidabile, contribuendo alla sicurezza e al corretto funzionamento degli impianti elettrici. La sua costruzione di qualità lo rende adatto a diverse applicazioni industriali e civili dove è richiesta una ventilazione costante e protetta. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 250 mm. • Pannello, stampato in lamiera d’acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. • Motore monofase AC ad 1 velocità, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP42 secondo lo standard DIN40050. • Girante con pale stampate in alluminio. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.