Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWF1310GA840
Cod. Produttore
GWF1310GA840
Cod. EAN
8034035024788

Informazioni di prodotto

ELIA CL S2 12W 840 OPAL ON/OFF
ELIA CL - Ceiling LED - ELIA, la nuova famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. Elia CL - Ceiling Led - è la nuova plafoniera circolare a parete per l'illuminazione d'interni e ambienti destinati al terziario. Totalmente in policarbonato, garantisce ottime prestazioni con un design elegante e compatto.

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica strutturata

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

12 W

flusso luminoso effettivo

1150 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

altezza/profondità

53 mm

diametro esterno

250 mm

numero di poli

2

tipo di collegamento

morsetto a vite

Serie

INCASSO___SOFFITTI,LIGHTING

Produttore

ELIA CL S2 OPAL DIFF 40K ST.ALONE O