Prodotti /

Cod. Rexel
AITC123012
Cod. Produttore
123012
Cod. EAN
8010703600584

Informazioni di prodotto

ELHT Emergenza
Descrizione del produttore: La lampada di emergenza ELHT EMERGENZA è un dispositivo essenziale per garantire sicurezza e visibilità in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica. Progettata per un'installazione semplice e affidabile, offre un'illuminazione efficace nelle situazioni critiche, assicurando il corretto funzionamento degli impianti di emergenza. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono un sistema di illuminazione di sicurezza conforme alle normative vigenti, contribuendo a mantenere un ambiente protetto e sicuro.

tipo di circuito

funzione continua/attesa

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP00

tensione nominale

220 V

altezza

30 mm

larghezza

41 mm

lunghezza

150 mm

riserva di marcia

1 h