Prodotti /

Cod. Rexel
AITC123012/3
Cod. Produttore
123012/3
Cod. EAN
8010703650596

Informazioni di prodotto

KIT per luce d’emergenza per lampade LED 230 Vdc con attacco GU 10 3h
Descrizione del produttore: Lampada di emergenza ELHT-3 progettata per garantire sicurezza e visibilità in situazioni di interruzione dell'alimentazione elettrica. Questo dispositivo è ideale per installazioni in ambienti che richiedono un sistema affidabile di illuminazione di emergenza, assicurando un funzionamento efficiente e continuo. La sua struttura è pensata per integrarsi facilmente negli impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e sicura per la gestione delle emergenze luminose.

tipo di circuito

funzione continua/attesa

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP00

tensione nominale

220 V

altezza

30 mm

larghezza

41 mm

lunghezza

150 mm

riserva di marcia

3 h

potenza

3 W