Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43283400
Cod. Produttore
43283400
Cod. EAN
8012952102406

Informazioni di prodotto

ELFO-RGBW 1539 LED 41W CLD GREY
Disano presenta il proiettore Elfo RGBW 1539 con tecnologia LED ad alta efficienza e dissipatore integrato, progettato per garantire risparmio energetico e lunga durata. Questo apparecchio, con un flusso luminoso di 1115 lumen e una potenza assorbita di 38 watt, offre una resa luminosa ottimale grazie ai LED RGBW che permettono una varietà di colori e un bianco caldo a 4000K. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente a shock termici e impatti, con finitura in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il proiettore è idoneo per installazioni esterne grazie alla protezione IP65 e alla resistenza agli urti IK08. Il sistema include un controller DMX integrato che consente di memorizzare scenografie luminose e tempistiche, offrendo flessibilità nel controllo della luce. La classe di isolamento è II, con fattore di potenza superiore a 0.9 e tensione operativa da 220 a 240 V AC. Il colore grigio Grey9007 e la guarnizione in gomma siliconica garantiscono robustezza e affidabilità anche in ambienti esterni. Questo prodotto rappresenta una soluzione completa per esigenze di illuminazione professionale, combinando tecnologia avanzata e design resistente. Descrizione del produttore: Elfo RGBW - DMX RDM

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

220 mm

diametro esterno

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

310 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

38 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

29 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

flusso luminoso

1115 ... 1115 lm

Produttore

Proiettore LED RGBW 41W esterno IP65 grigio