Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
larghezza
220 mm
colore del corpo
Altro
tipo di tensione di alimentazione
AC
adatto per montaggio a parete
lunghezza
altezza/profondità
310 mm
Materiale del corpo
Alluminio
uscita della luce
Diretto
resistenza agli urti
IK08
grado di protezione (IP)
IP65
Con lampada inclusa
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
1
Apparecchio cablato
Idoneo per l'installazione su superfici
Potenza totale
49 W
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG0
Nessuna funzione dimm
Rendimento luminoso delle lampade
113 LUMEN_WATT
fattore di potenza
0,9
tensione nominale
220 ... 240 V
Temperatura di colore correlata
4000 ... 4000 K
flusso luminoso
5540 ... 5540 lm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te