Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42239400
Cod. Produttore
42239400
Cod. EAN
8012952105247

Informazioni di prodotto

ELFO FS 1564 4700LM SLM CLD CELL ARG.SAB

Documentazione tecnica

Il DS42239400 è un proiettore LED della serie Elfo 1564 caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento che garantiscono un’efficace dissipazione del calore. Il riflettore è realizzato in alluminio tornito, ossidato anodicamente e lucidato per assicurare una perfetta riflessione della luce. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, conferendo robustezza e durata nel tempo. La verniciatura è eseguita con un ciclo a liquido ad immersione che comprende un pretrattamento superficiale, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, e una mano finale a liquido bicomponente acrilico stabilizzato ai raggi UV. L’equipaggiamento include una guarnizione di tenuta in gomma siliconica e un passacavo in gomma da 1/2 pollice gas, garantendo protezione da agenti esterni. Il prodotto è conforme alle normative EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 secondo EN60529, ed è classificato come gruppo di rischio fotobiologico 1, non pericoloso. La fonte luminosa LED COB emette un flusso luminoso di 3531 lumen a 4000K con un indice di resa cromatica CRI 90, consumando 41 watt, offrendo così un’illuminazione efficiente e di alta qualità con una lunga durata di 50.000 ore all’80% di mantenimento della luce (L80B20). Il colore della verniciatura è Grey9007, ideale per ambienti esterni che richiedono resistenza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il DS42239400 è un dispositivo di illuminazione innovativo, caratterizzato da un design elegante e moderno. Questo apparecchio è dotato di tecnologia LED da 41W, che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. La sua finitura grigia si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per spazi residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto non solo offre un'ottima performance luminosa, ma è anche progettato per resistere nel tempo. La semplicità di installazione e la versatilità di utilizzo fanno di questo apparecchio una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione pratiche e funzionali. Con il DS42239400, ogni ambiente può essere illuminato con stile e efficienza.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

200 mm

altezza/profondità

300 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED 41W 3531lm IP65 esterni Grey9007 Elfo 1564