Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42239500
Cod. Produttore
42239500
Cod. EAN
8012952105254

Informazioni di prodotto

ELFO FS 1564 4700LM SLM CLD CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

Il DS42239500 è un proiettore LED della serie Elfo 1564 con potenza di 41W e flusso luminoso di 3531 lumen a 4000K con un angolo di emissione di 15 gradi e un indice di resa cromatica CRI 90. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento per garantire una dissipazione ottimale del calore. Il riflettore è in alluminio tornito, anodizzato e lucidato, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La finitura è caratterizzata da una verniciatura a liquido con ciclo di pretrattamento, cataforesi epossidica resistente alla corrosione e una mano finale acrilica stabilizzata ai raggi UV. L’apparecchio è dotato di guarnizione in gomma siliconica per la tenuta stagna e passacavo in gomma da 1/2 pollice gas. Il prodotto è conforme alle normative EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 secondo EN60529, garantendo una lunga durata di 50.000 ore all’80% di efficienza luminosa (L80B20). La classificazione del rischio fotobiologico è Gruppo 1, non pericoloso. Il colore della finitura è grafite, conferendo un aspetto moderno e versatile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Il modello ELFO 1564 LED 43W CLD GRAF è una lampada a LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 43W, questa lampada garantisce un'illuminazione brillante, ideale per vari ambienti, sia domestici che commerciali. La sua costruzione robusta e il design elegante si integrano perfettamente in qualsiasi contesto, aggiungendo un tocco di modernità. Realizzata con materiali di alta qualità, la ELFO 1564 LED è dotata di una lente di alta trasparenza che ottimizza la diffusione della luce, riducendo al minimo l'abbagliamento. Il suo colore neutro assicura un'illuminazione uniforme, migliorando la visibilità e il comfort visivo. Questa lampada è anche progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, rendendola un'ottima scelta per l'illuminazione sia interna che esterna. Con la tecnologia LED, offre un notevole risparmio energetico e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione e sostituzione. La ELFO 1564 LED è la soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione affidabile e sostenibile senza compromettere lo stile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

200 mm

altezza/profondità

300 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED 41W 3531lm IP65 alluminio grafite professionale