Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42239700
Cod. Produttore
42239700
Cod. EAN
8012952105216

Informazioni di prodotto

ELFO FS 1564 3000LM SLM CLD CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

Il prodotto DS42239700 è un proiettore LED ELFO 1564 da 27W con finitura grafite, progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti dell'illuminazione. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento per garantire una lunga durata e un'efficiente dissipazione del calore. Il riflettore in alluminio tornito è anodizzato e lucidato per ottimizzare la distribuzione della luce. Il diffusore è in vetro temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, assicurando robustezza e affidabilità. La verniciatura è eseguita con un ciclo a immersione che comprende un trattamento anticorrosione e una finitura acrilica stabilizzata ai raggi UV, ideale per ambienti esterni. L'equipaggiamento include una guarnizione di tenuta in gomma siliconica e un passacavo in gomma da 1/2 pollice gas, garantendo protezione IP65 contro polvere e acqua. Il prodotto rispetta le normative EN60598 e CEI 34-21, con una vita utile di 50.000 ore mantenendo l'80% della luminosità iniziale (L80B20). Il LED COB emette una luce di 2119 lumen a 4000K con un angolo di emissione di 15° e un indice di resa cromatica CRI 90, offrendo una luce nitida e di alta qualità. Il proiettore ha un grado di protezione IK08 contro gli urti ed è classificato come gruppo di rischio fotobiologico 1, non pericoloso. Questo apparecchio è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente, durevole e di qualità superiore. Descrizione del produttore: Il modello ELFO 1564 LED 27W CLD GRAF rappresenta un'innovativa soluzione di illuminazione, progettata per garantire efficienza energetica e prestazioni elevate. Con una potenza di 27 watt, questo LED offre una luminosità ottimale, rendendolo ideale per vari ambienti, sia residenziali che commerciali. La sua costruzione in materiali di alta qualità assicura durabilità e resistenza nel tempo, mentre il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. La tecnologia LED non solo riduce il consumo energetico, ma contribuisce anche a una minore emissione di calore, rendendo questo prodotto una scelta ecologica e sostenibile. Grazie alla sua versatilità, l'ELFO 1564 è adatto per applicazioni in spazi interni ed esterni, offrendo una luce chiara e brillante che migliora la visibilità e l'atmosfera. L'illuminazione LED è la risposta perfetta per chi cerca un'alternativa efficace e moderna alle lampadine tradizionali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

200 mm

altezza/profondità

300 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED ELFO 1564 27W 2119lm IP65 esterno interno