Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43283973
Cod. Produttore
43283973
Cod. EAN
8016535115609

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1564 - Elfo Amber - FS
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 57 W
  • Flusso luminoso: 5740 lm
  • Temperatura colore: 2200 K (Ambra)
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Dimensioni: 220x220x310 mm
Il prodotto ELFO 1564 è un proiettore LED ambra da 60W caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni di illuminazione esterna grazie alla sua elevata protezione IP65 e alla resistenza agli urti IK08. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate e ottica in alluminio argentato ad alte prestazioni, garantisce un'efficienza luminosa di 101 lm/W con un flusso luminoso di 5740 lumen e una temperatura colore di 2200 K, che produce una luce calda e accogliente. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli impatti, mentre la finitura in polvere di poliestere assicura protezione contro la corrosione e i raggi UV. Il prodotto è dotato di guarnizioni in silicone e passacavi in gomma per una perfetta tenuta. Le dimensioni compatte (220x220x310 mm) e il peso di 2,6 kg lo rendono versatile per il montaggio a parete e su superfici, con un grado di isolamento di classe II e un fattore di potenza superiore a 0,9. La durata del LED è garantita fino a 50.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. Questo proiettore è conforme alle normative CE, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e un'etichetta energetica di classe D. Descrizione del produttore: Elfo Ambra - FS

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

220 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

310 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

57 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

101 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

flusso luminoso

5740 ... 5740 lm

Produttore

Proiettore LED 60W luce ambra IP65 esterni ELFO 1564