Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42239473
Cod. Produttore
42239473
Cod. EAN
8012952145243

Informazioni di prodotto

ELFO 1564 42W CLD G9007 LED AMBRA
Il proiettore LED ELFO 1564 da 42W con luce ambrata è una soluzione completa e performante per i progettisti di illuminazione. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce robustezza e una gestione ottimale del calore. L’ottica in alluminio argentato ad alto rendimento, unita al diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, assicura una luce direzionale con apertura fascio di 15°, ideale per illuminazioni mirate. Il prodotto offre un flusso luminoso di 4096 lumen con una temperatura colore di 2200 K e un’efficienza luminosa di 98 lm/W, mantenendo un elevato livello di prestazioni per oltre 50.000 ore di utilizzo. La classe di isolamento è II, con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, che lo rendono adatto anche ad ambienti esterni e condizioni difficili. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il proiettore è progettato per funzionare con tensione AC da 220 a 240 V e frequenza 50-60 Hz, senza funzioni di controllo o regolazione integrate. Il colore grigio e la qualità costruttiva lo rendono un prodotto affidabile e duraturo, con garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Elfo Ambra - FS

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

220 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

310 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

42 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

98 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

flusso luminoso

4096 ... 4096 lm

Produttore

Proiettore LED 42W luce ambrata IP65 esterno robusto