Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42239800
Cod. Produttore
42239800
Cod. EAN
8012952105162

Informazioni di prodotto

ELFO 1561 LED 26W CLD GREY
Il DS42239800 è un apparecchio di illuminazione LED caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per installazioni esterne grazie alla sua elevata protezione IP65 e alla resistenza agli urti IK08. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, presenta un'ottica in alluminio argentato ad alte prestazioni e un diffusore in vetro temperato trasparente spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli impatti. La finitura è ottenuta mediante un ciclo di verniciatura a polvere automatizzato con vernice a base di poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, nel colore grigio. Dal punto di vista tecnico, la sorgente luminosa LED ha una potenza di 26 W con un flusso luminoso di 3280 lumen e una temperatura colore di 4000 K, garantendo un'illuminazione uniforme e un'efficienza luminosa di 126 lm/W. La luminaria è dotata di un sistema integrato di regolazione del flusso e della potenza, con un fattore di potenza superiore a 0,9 e una classe di isolamento II. Il fascio luminoso ha un'apertura di 15 gradi e la sorgente LED assicura una lunga durata di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. Il prodotto è conforme alle normative CE e alla sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, con un'etichetta energetica di classe E e una garanzia post-vendita di 3 anni. Le dimensioni sono compatte, con lunghezza e larghezza di 220 mm e un'altezza di 363 mm, per un peso di 3,2 kg. È predisposto per il fissaggio su palo di diametro 102 mm e funziona con tensione di alimentazione in corrente alternata da 220 a 240 V e frequenza da 50 a 60 Hz. Questa soluzione di illuminazione è particolarmente indicata per applicazioni che richiedono un'illuminazione precisa e affidabile, con un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva, adatta a contesti esterni che richiedono resistenza agli agenti atmosferici e agli urti. Descrizione del produttore: Elfo - DIP SWITCH - FS

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

220 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

363 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

26 W

Dimming programmabile

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 26W IP65 esterno grigio